LEESON 110222.00 M6C34DB13H มอเตอร์เฟสเดียว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เฟสเดียว |
รหัส | G |
ออกแบบ | L |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 15 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 2.24 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | CEJ31CA |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 90 |
การป้องกัน | MANUAL |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CD |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.17 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การหล่อลื่น | การชุมนุม | กรอบ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ปัจจัยอำนาจ | การป้องกัน | การหมุน | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110232.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | 56 | CEJ36CA | 80 | MANUAL | CW ที่เลือก | 3600 | ฿25,777 | ||
111275.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | 56Y | บีเจ34ดีบี | 95 | MANUAL | CW ที่เลือก | 3600 | ฿35,871 | ||
120004.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 042505 | G145T | CEJ38CA | 73 | MANUAL | CCW ที่เลือก | 1800 | ฿42,953 | ||
120554.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | 145T | BRJ34DB | 95 | MANUAL | CW ที่เลือก | 3600 | ฿49,896 | ||
131515.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-006 | 182T | - | 74 | - | CCW ที่เลือก | 1800 | ฿40,296 | ||
131534.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-006 | 184T | - | 76 | - | CCW ที่เลือก | 1800 | ฿34,594 | ||
131536.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-006 | 182T | BRJ40DB | 74 | MANUAL | CCW ที่เลือก | 1800 | ฿43,111 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.