LEESON 170121.60 C326T17FB8D มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
รหัส | G |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 326T |
แอมป์โหลดเต็ม | 46 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 37 |
การหล่อลื่น | VERIFY |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | 307997.99 |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 86.5 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 2-1 / 7 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
แรงดันไฟฟ้า | 575 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 268.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | kW | การชุมนุม | กรงขัง | การหล่อลื่น | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110714.00 | . 37 | - | ที.วี | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | B | 79 | 3600 | 1.15 | ฿6,740 | ||
111394.00 | . 56 | - | ก.ค.ศ | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | B | 62 | 1200 | 1.15 | ฿28,495 | ||
119539.00 | 0.75 | 042546.00 | ก.ค.ศ | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | ฿30,986 | ||
119540.00 | 1.12 | 042550 | ก.ค.ศ | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | B | 67.7 | 1800 | 1.15 | ฿32,569 | ||
121938.00 | . 75 | - | ก.ค.ศ | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | B | 60 | 1200 | 1.25 | ฿37,877 | ||
170120.60 | 30 | - | ก.ค.ศ | VERIFY | 307997.99 | 86 | 1800 | 1.15 | ฿225,564 | ||
170198.60 | 11.2 | - | ก.ค.ศ | VERIFY | 307997.99 | 88 | 3600 | 1.15 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.