LEESON E100336.00 C4K34DH6A มอเตอร์เฟสเดียว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
รหัส | L |
ออกแบบ | N |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | S56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 3 / 1.5 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.25 |
การหล่อลื่น | VERIFY |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | F |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 98.4 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.35 |
ชนิดภาพเขียน | KD |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.9 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การหล่อลื่น | การชุมนุม | ออกแบบ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | การป้องกัน | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131530.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-006 | L | LEJ39BV | B | 76 | AUTOMATIC | 1800 | ฿40,395 | ||
131535.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-006 | L | บีอาร์เจ40ดี | B | 74 | AUTOMATIC | 1800 | ฿34,734 | ||
131560.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-006 | L | - | B | 92.3 | - | 1800 | ฿35,969 | ||
131561.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-006 | L | LEJ36BB | B | 76 | MANUAL | 1800 | ฿41,741 | ||
131616.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-008 | L | - | B | 92 | - | 3600 | ฿41,276 | ||
131636.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-008 | L | - | B | 89 | - | 3600 | ฿37,504 | ||
E100006.00 | VERIFY | - | N | - | F | 79 | - | 1800 | ฿18,795 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.