LEESON E114192.00 C6T34DR41A มอเตอร์อเนกประสงค์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
รหัส | J |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.2 / 1.6 |
HP | 1 / 3 / 4 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | .75/.56 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | 9700K46 |
การติด | ฐานยืดหยุ่น |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 80 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 3600 / 3000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TD |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.17 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | kW | การชุมนุม | ออกแบบ | การหล่อลื่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101520.00 | . 246 | LO101520 | B | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ76KX | B | 61.1 | 1800 | ฿24,000 | ||
101641.00 | . 56 | LO101641 | - | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ68KX | B | 74 / 62 | 3600 / 3000 | ฿11,083 | ||
111311.00 | . 75 | - | B | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ64KX | B | 58 | 1800 | ฿31,911 | ||
113847.00 | 1.49 | - | C | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | CWJ54KX | B | 77 | 1800 | ฿39,555 | ||
113895.00 | .75/.56 | - | B | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ66KX | B | 80 / 81 | 3600 / 3000 | ฿30,044 | ||
113896.00 | 1.12 | - | B | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | MWJ55KX | B | 84 / 79 | 3600 / 3000 | ฿34,014 | ||
113897.00 | 1.49 | 042506 | B | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | CWJ53KV | B | 84 / 73.3 | 3600 / 3000 | ฿39,555 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.