LEESON E115825.00 C6T17DB114B มอเตอร์อเนกประสงค์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
รหัส | L |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56HZ |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.8 / 2.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.12 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | 9700K46 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 67.7 / 81 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 / 1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TD |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.58 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปัจจัยอำนาจ | ออกแบบ | กรอบ | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170002.60 | 75 | B | 324T | 1200 / 1000 | 1.15 | 2 1 / 8 " | TD | 208 230-/ 460 | - | RFQ
| |
170042.60 | 88 / 90.1 | A | 326TS | 3600 / 3000 | 1.15 | - | TD | 208 230-/ 460 | - | RFQ
| |
170065.60 | 82.5 | A | 254T | 1800 / 1500 | 1.15 | - | TD | 208 230-/ 460 | - | RFQ
| |
170144.60 | 79.3 / 81.4 | B | 215T | 1800 / 1500 | 1.15 | - | TD | 208 230-/ 460 | - | RFQ
| |
170154.60 | 87 | B | 404TS | 3600 / 3000 | 1.15 | 2 1 / 8 " | TD | 230 / 460 | - | RFQ
| |
E110028.00 | 64.2 / 71.1 | B | 56 | 1200 / 1000 | 1.15 | 5 / 8 " | TD | 230 / 460 | ฿30,028 | ||
E110426.00 | 80 | B | 56 | 3600 / 3000 | 1.25 | 5 / 8 " | TD | 230 / 460 | ฿18,295 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.