LEESON M1145130.00 Ac Gearmotor 172 รอบต่อนาที Tefc 208-230v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
ตลับ | กระปุกเกียร์: Heavy Duty, Needle Roller มอเตอร์: Heavy Duty Ball |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
เสร็จสิ้น | เคลือบเงาสีดำ |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.3 |
วัสดุเคสเกียร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์ |
อัตราส่วนเกียร์ | 10:1 |
ประเภทเกียร์ | ล้อตัวหนอน / ตัวหนอน |
Gears | หนอนเหล็กชุบแข็งพร้อมล้อหนอนบรอนซ์ |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กแผ่นรีด |
Hz | 60 |
ป้อน HP | 3/8 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F4 |
ขนาดรูกุญแจ | 0.18 "สแควร์ x 1" |
ความยาวเพลาน้อย | 12.31 " |
การหล่อลื่น | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 105 นิ้ว --lb. |
กรอบมอเตอร์ | 38 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ทุกตำแหน่งยกเว้น Shaft Up |
แผ่นป้าย RPM | 172 |
ไม่มีโหลด RPM | 179 |
โหลดมากเกินไป | 235 ปอนด์ |
ระยะ | 3 |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 151 200 |
ซีล | ลิปเดี่ยวสปริงโหลดงานหนัก |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
UPC | 691720346969 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.81 |
รหัส HS | 8501514020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราส่วนเกียร์ | แม็กซ์ แรงบิด | แผ่นป้าย RPM | ไม่มีโหลด RPM | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1145127.00 | 60:1 | 238 นิ้ว --lb. | 29 | 30 | เพื่อ 16 30 | ฿49,984 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.