ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | กล่องแบ่ง |
| Color | สีเทา |
| สีตัวแบ่ง | เทา, ม่วง |
| สีตัวแบ่ง | สีเทา |
| สารนำไฟฟ้า ESD | ใช่ |
| เสร็จสิ้น | ซี่โครงเรียบ |
| รวมตัวคั่น | ไม่ |
| รวมฝาปิด | ไม่ |
| ความยาวภายใน | 9 1 / 4 " |
| ความกว้างภายใน | 6 1 / 2 " |
| ความจุโหลด | ปอนด์ 40 |
| วัสดุ | พลาสติก |
| รังได้ | ไม่ |
| จำนวนช่องแบ่งยาว | 5 |
| จำนวนช่องแบ่งสั้น | 7 |
| จำนวนตัวแบ่ง | 12 |
| ความสูงภายนอก | 2 1 / 2 " |
| ความยาวภายนอก | 10 3 / 4 " |
| ความกว้างภายนอก | 8 1 / 4 " |
| ความสูงโดยรวม | 2 1 / 2 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 3 / 4 " |
| ความกว้างโดยรวม | 8 1 / 4 " |
| ความจุ | 0.1 ลูกบาศ์ก ฟุต |
| ใช้ Divider No. | Mfr. เลขที่ DH1000, DV0825, DV1025 |
| ปริมาณ | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต |
| ปริมาณความจุ | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.2 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.05 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.43 |
| รหัส HS | 3923100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | Color | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ปริมาณ | ความจุ | รวมฝาปิด | รังได้ | จำนวนตัวแบ่ง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DC1025 สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 10 3 / 4 " | 8 1 / 4 " | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต | 0.1 ลูกบาศ์ก ฟุต | ไม่ | ไม่ | 12 | ฿388 | |
![]() |
DC1025 สีแดง | สีแดง | 10 3 / 4 " | 8 1 / 4 " | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต | 0.1 ลูกบาศ์ก ฟุต | ไม่ | ไม่ | 12 | ฿388 | |
![]() |
DC1025 Lt สีน้ำเงิน | สีฟ้าอ่อน | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿360 | RFQ
|
![]() |
DC1025 สีน้ำเงินเข้ม | น้ำเงิน | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿360 | RFQ
|
![]() |
DC1035 สีเทา | สีเทา | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.11 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿370 | RFQ
|
![]() |
DC1035 Lt สีน้ำเงิน | สีฟ้าอ่อน | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.11 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿370 | RFQ
|
![]() |
DC1035 สีแดง | สีแดง | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.11 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿370 | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GRAINGER ZFB221316 ลดไวย์ เหล็กหล่อ ท่อ 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2 นิ้ว
- MASTER LOCK BCC0615KA4S ชุดกุญแจลูกบิด 3 ชิ้น สีบิสกิต นิกเกิลซาติน ขนาดเท่ากัน ชุดละ 4 ชิ้น
- เกียร์ BOSTON ORC2SMTHP14
- REGAL 008778AS64 ต๊าปไปป์ทรงเรียว ขนาด 1-11-1/2 5 ฟัน ท่อขัดจังหวะ NPT พร้อมโครเมียมเหนือไนไตรด์
- KLEIN TOOLS CL120VP 69341-0 แคลมป์มิเตอร์ ชุดทดสอบไฟฟ้า ขนาด 8.5 x 3.5 x 1.5 นิ้ว
- MORSE CUTTING TOOLS 98751 ดอกสว่านคาร์ไบด์แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 มม. ก้าน 8 มม. ความยาวร่อง 34 มม.
- BOSTON GEAR 10284 เฟืองตรง ระยะพิทช์เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ฟัน 48 มุมกด 14.5 องศา
สำรวจเพิ่มเติม
- HEMCO
- KEYSHAFT
- TANIS BRUSHES
- VELCRO
- COMMERCIAL ZONE PRODUCTS
- เครื่องปรับอากาศแบบพกพา
- เครื่องหมุนเวียนในห้องปฏิบัติการ
- บัลลาสต์ HID อิเล็กทรอนิกส์
- โซนวาล์ว
- การฝึกอบรม Lockout Tagout
- ชุดท่อ LOC-LINE
- CONDOR ถุงมือกันความร้อน ผ้าฝ้าย
- CONDOR ถุงมือหนังวัวหนังสีเทา
- ฝาครอบ VIEGA PROPRESS XL-C, SS, Press Connection, ซีล FKM
- ท่อ TYGON E-LFL
- ANVIL Merchant ข้อต่อ
- MARTIN SPROCKET น็อตตัวจำกัดแรงบิด
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ชุดระบายอากาศแบบช่องระบายอากาศด้านข้างขนาด 8 นิ้ว
- GRAINGER ท่อพีวีซีสำหรับอากาศและน้ำอุตสาหกรรม
- สตาร์ทเตอร์มอเตอร์ถอยหลังความเร็วเดียว THERN
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
LEWISBINS DC1025 กล่องแบ่งช่อง 10-3/4 x 8-1/4 x 2-1/2 นิ้ว สีเทา DCXNUMX
฿388 / หน่วย