ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | กล่องแบ่ง |
| Color | สีแดง |
| สีตัวแบ่ง | เทา, ม่วง |
| สีตัวแบ่ง | สีเทา |
| สารนำไฟฟ้า ESD | ใช่ |
| เสร็จสิ้น | ซี่โครงเรียบ |
| รวมตัวคั่น | ไม่ |
| รวมฝาปิด | ไม่ |
| ความสูงภายใน | 2 1 / 2 " |
| ความยาวภายใน | 9 1 / 4 " |
| ความกว้างภายใน | 6 1 / 2 " |
| ความจุโหลด | ปอนด์ 40 |
| วัสดุ | พลาสติก |
| รังได้ | ไม่ |
| จำนวนช่องแบ่งยาว | 5 |
| จำนวนช่องแบ่งสั้น | 7 |
| จำนวนตัวแบ่ง | 12 |
| ความยาวภายนอก | 10 3 / 4 " |
| ความกว้างภายนอก | 8 1 / 4 " |
| ความสูงโดยรวม | 2 1 / 2 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 3 / 4 " |
| ความกว้างโดยรวม | 8 1 / 4 " |
| ความจุ | 0.1 ลูกบาศ์ก ฟุต |
| ใช้ Divider No. | Mfr. เลขที่ DH1000, DV0825, DV1025 |
| ปริมาณ | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต |
| ปริมาณความจุ | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.31 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.2 |
| รหัส HS | 3923100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | Color | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ปริมาณ | ความจุ | รวมฝาปิด | รังได้ | จำนวนตัวแบ่ง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DC1025 สีเทา | สีเทา | 10 3 / 4 " | 8 1 / 4 " | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต | 0.1 ลูกบาศ์ก ฟุต | ไม่ | ไม่ | 12 | ฿388 | |
![]() |
DC1025 สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 10 3 / 4 " | 8 1 / 4 " | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต | 0.1 ลูกบาศ์ก ฟุต | ไม่ | ไม่ | 12 | ฿388 | |
![]() |
DC1025 Lt สีน้ำเงิน | สีฟ้าอ่อน | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿360 | RFQ
|
![]() |
DC1025 สีน้ำเงินเข้ม | น้ำเงิน | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.07 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿360 | RFQ
|
![]() |
DC1035 สีเทา | สีเทา | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.11 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿370 | RFQ
|
![]() |
DC1035 Lt สีน้ำเงิน | สีฟ้าอ่อน | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.11 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿370 | RFQ
|
![]() |
DC1035 สีแดง | สีแดง | 10 4 / 5 " | 8.3 " | 0.11 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | - | - | - | ฿370 | RFQ
|
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MANITOWOC 5005653 ฝาเกลียว ขนาด M8 X 20 นิ้ว Ss
- CLEVELAND C47256 คาร์บ ดอกสว่าน 118 องศา 4 เหลี่ยม 9.5 มม.
- OMRON G2R-1A-T-AC240 รีเลย์ 4Pin SPST 10A 240VAC
- ตัวยึดไททัน DSA21028
- PLAST-O-MATIC CAFE1-1-050VT-PP บอลวาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้า ซีล FKM ข้อต่อเกลียว NPT โพลิโพร ขนาด 1/2 นิ้ว
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กตัวเมีย HBLRFFBR สีแดง
- SPEARS VALVES 3763-585 Saddle, Socket, Schedule 40, NPR, ขนาด 8 x 6, PVC
- สเตอร์ TSUBAKI H160BTL14
สำรวจเพิ่มเติม
- CRUSHPROOF
- KEYSHAFT
- VIKAN
- MAHR
- MILWAUKEE HAND TRUCKS
- สี่เหลี่ยมเชื่อมแม่เหล็ก
- อุปกรณ์เข็มขัด
- โคมไฟ
- โอริง
- มาตรวัดความเร็ว
- ACCURIDE C204A LR Series สไลด์ต่อขยาย 3/4 สำหรับงานขนาดกลาง
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกที่ทนทาน
- KRYTOX GPL 214 Series จาระบีเกรดรับแรงกดสูง
- ANVIL AS520S ซีรีส์ช่องที่มีช่องยาว
- WESTWARD Cant Saw ไฟล์
- CLECOTOOLS ไขควงลม
- COOPER B-LINE Guide Rite Series ท่อร้อยสายสำหรับสตั๊ดรัด
- GRAINGER ขายึดชั้นวาง
- HILMAN ROLLERS ลูกกลิ้งสไตล์ ERF
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
LEWISBINS DC1025 กล่องแบ่ง 10-3/4 x 8-1/4 x 2-1/2 นิ้ว สีแดง สีแดง
฿388 / หน่วย