ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | Stack และ Nest Container |
| ความจุ | 1.6 ลูกบาศ์ก ฟุต |
| Color | สีน้ำเงิน |
| เสร็จสิ้น | เรียบ |
| ความสูงภายใน | 12 " |
| ความยาวภายใน | 15 1 / 4 " |
| ความกว้างภายใน | 20 1 / 4 " |
| ความจุโหลด | ปอนด์ 40 |
| วัสดุ | พลาสติก |
| รังได้ | ใช่ |
| ความยาวภายนอก | 15 1 / 4 " |
| ความกว้างภายนอก | 20 1 / 4 " |
| ความสูงโดยรวม | 12 3 / 8 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15 1 / 4 " |
| ความกว้างโดยรวม | 20 1 / 4 " |
| ปริมาณความจุ | 1.60 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.54 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 32 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 52.58 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
| รหัส HS | 3923100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ความจุ | วัสดุ | ความจุโหลด | Color | เสร็จสิ้น | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NPL215 สีน้ำเงิน | 0.8 ลูกบาศ์ก ฟุต | พลาสติก | ปอนด์ 40 | สีน้ำเงิน | เรียบ | ฿773 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- VERMONT GAGE 911279900 เกจวัดแบบพิน คลาส ZZ, NoGo, BG, ขนาด 0.799 นิ้ว
- ดอกต๊าปหยาบ HELICOIL 10FRU ขนาดเกลียว 5/8-18
- SANDPIPER 722.067.010 อุปกรณ์เสริมปั๊ม ไดอะแฟรม
- LINN GEAR 80-2tlc60 เฟืองเกลียวคู่, โซ่ 80, เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 19.107 นิ้ว, บูช 3030
- MAIN FILTER INC. MF0714361 1253089 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, สูง 6.37 นิ้ว
- STREN-FLEX WB1-906-06 ตะกร้าสินค้าแบบสลิง 6 ฟุต 19200b กว้าง 6 นิ้ว
- CONEX BANNINGER PS26040 0420000 ข้องอถนนป้าน ขนาด 42 มม. 45 องศา
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- CLE-FORCE
- CONCEPT GROUP LLC
- MEGA COMPRESSOR
- MILTON-INDUSTRIES
- วาล์วตรวจสอบสุขาภิบาล
- อุปกรณ์คานคาน
- โอนเทป
- ตัวเชื่อมต่อ Twist Lock
- ใบพัดเครื่องยนต์
- COTTERMAN M Series บันไดตายตัวโครงเหล็กแบบโมดูลาร์
- MOON AMERICAN ดรายไฮเดรนต์สำหรับผู้หญิง
- ข้องอ 90 องศา VIEGA PROPRESS XL-C กด x FTG
- อะแดปเตอร์สเต็ม JOHN GUEST เกลียว BSPT สีเทาอะซีตัล
- HONEYWELL นิวเมติกรีเลย์
- ปุ่มกดเรืองแสงซีรีส์ EATON E34
- SALSBURY INDUSTRIES กล่องจัดส่ง
- ม่านไวนิลเชื่อม ArcView รุ่น 322 จาก STEINER INDUSTRIES สีใส
- วาล์วบอลสแตนเลสสามชิ้นซีรีส์ NIBCO KM-590-S6-R-66-FS-LL เชื่อมซ็อกเก็ต ยึด ISO
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
LEWISBINS NPL252 ถังขยะและรังนก สีฟ้า ยาว 15-1/4 นิ้ว สีฟ้า
฿1,058 / หน่วย