LEWISBINS SN2217-6 ถังขยะและรังนก สีฟ้า ยาว 25-5/16 นิ้ว สีน้ำเงิน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | HD Stack และ Nest Container |
สี | สีน้ำเงิน |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความสูงภายใน | 5.625 " |
ความยาวภายใน | 21.375 " |
ความกว้างภายใน | 18.125 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส |
จำนวนช่องแบ่งยาว | 0 |
จำนวนช่องแบ่งสั้น | 0 |
ความสูงภายนอก | 6.125 " |
ความยาวภายนอก | 25 5 / 16 " |
ความกว้างภายนอก | 18.125 " |
UPC | 014239151563 |
ใช้ Lid Number | Mfr. เลขที่ CSN2217-1 |
ปริมาณ | 1.2 ลบ.ม. |
ปริมาณความจุ | 1.2 ลบ.ม. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.21 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | ความสูง | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ใช้ Lid Number | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN2010-7P GRN | เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | สีเขียว | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. เลขที่ CSN2010-1 | 0.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | RFQ
| |
SN2010-7P กรี | เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | สีเทา | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. เลขที่ CSN2010-1 | 0.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | RFQ
| |
SN2010-7P สีแดง | เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | สีแดง | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. เลขที่ CSN2010-1 | 0.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | RFQ
| |
SN2010-9P GRN | เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | สีเขียว | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. เลขที่ CSN2010-1 | 1.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | RFQ
| |
SN2010-9P กรี | เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | สีเทา | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. เลขที่ CSN2010-1 | 1.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | RFQ
| |
SN2010-9P สีแดง | เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | สีแดง | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. เลขที่ CSN2010-1 | 1.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | RFQ
| |
SN2713-7P กรี | เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส | สีเทา | - | 7" | 29.625 " | 13 13 / 16 " | - | 1.3 ลูกบาศ์ก ฟุต | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.