LIBERTY PUMPS CSP-237 ระบบคลานอวกาศ 1/3 แรงม้า 115v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊ม Crawl Space |
แอมป์ | 5.2 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ความสูงของอ่าง | 15 " |
วัสดุอ่าง | เอทิลีน |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
สายเคเบิ้ล | รายการสายไฟ |
ตรวจสอบ Valve | 1-1 / 2 NPT |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ขนาดสายไฟ | 16-3 |
วัสดุปกคลุม | เอทิลีน |
ปล่อย NPT | 2" |
ฟังก์ชัน | ชั้นใต้ดิน Dewatering พื้นที่รวบรวมข้อมูล ฯลฯ |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 30 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 9 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 18 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 1 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 50 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 50 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 48 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 38 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 47 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 42 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 36 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 27 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 17 |
ความสูง | 72 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ทางเข้า | 1 / 2 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 8 " |
สูงสุด ศีรษะ | 108 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 21 ฟุต |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ส.ปชส |
จุดปิด | 13 |
บนจุด | 31 |
ทางออก | 1.5 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
ซีลเพลา | SIC |
สวิตซ์ | ลอยแนวตั้ง |
ประเภทสวิทช์ | Tether |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.67 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หัวหน้าสูงสุด | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP-457 | 34 ฟุต | 7.5 | 44 | 38 | 33 | 23 | 48 | 1/2 | ฿28,737 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.