LIBERTY PUMPS CSP-457 ระบบคลานอวกาศ 1/2 แรงม้า 115v
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊ม Crawl Space |
แอมป์ | 7.5 |
ความสูงของอ่าง | 15 " |
วัสดุอ่าง | เอทิลีน |
สายเคเบิ้ล | รายการสายไฟ |
ตรวจสอบ Valve | 1-1 / 2 NPT |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ขนาดสายไฟ | 16-3 |
วัสดุปกคลุม | เอทิลีน |
ฟังก์ชัน | ชั้นใต้ดิน Dewatering พื้นที่รวบรวมข้อมูล ฯลฯ |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 44 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 38 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 33 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 23 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 48 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ทางเข้า | 1 / 2 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 34 ฟุต |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ทางออก | 1.5 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
สวิตซ์ | ลอยแนวตั้ง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.93 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หัวหน้าสูงสุด | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP-237 | 21 ฟุต | 5.2 | 30 | 18 | 1 | 50 | 38 | 1/3 | ฿27,981 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.