จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIFT-ALL UU2602DX12 Web สลิงเหล็ก Unilink L12ft 4800lb W2in | AC7PEJ 38T207

LIFT-ALL UU2602DX12 เหล็กสลิงเหล็ก Unilink L12ft 4800lb W2in

In Stock
รายการ: AC7PEJ รุ่น: UU2602DX12ข้ามอ้างอิง: 38T207

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿9,848 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ9600 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ3800 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาว12ft
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
จำนวนชั้น2
สลิงคะแนนพิมพ์ U
ประเภทสลิงUnilink (เหล็ก)
ชั่วคราว พิสัย200 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง4800 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บแสงหน้าที่
ความกว้าง2"
การเคลือบเส้นด้ายน้ำยาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.85
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS6307909995
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุความจุของการผูกปมแนวตั้งเกรดเว็บความกว้างสีความยาวราคา
LIFT-ALL UU1802NX10 Web สลิงเหล็ก Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NLW 38R823 UU1802NX10200 องศา F6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก2"สีเหลือง10ft฿8,403
LIFT-ALL UU1802NX11 Web สลิงเหล็ก Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NLX 38R824 UU1802NX11200 องศา F6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก2"สีเหลือง11ft฿8,686
LIFT-ALL UU1802NX12 Web สลิงเหล็ก Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NLY 38R825 UU1802NX12200 องศา F6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก2"สีเหลือง12ft฿8,971
LIFT-ALL UU1802NX13 Web สลิงเหล็ก Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NLZ 38R826 UU1802NX13200 องศา F6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก2"สีเหลือง13ft฿9,255
LIFT-ALL UU1802NX14 สลิงเหล็ก Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NMA 38R827 UU1802NX14200 องศา F6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก2"สีเหลือง14ft฿9,543
LIFT-ALL UU1802NX15 Web สลิงเหล็ก Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NMB 38R828 UU1802NX15200 องศา F6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก2"สีเหลือง15ft฿9,825
LIFT-ALL UU1802NX16 Web สลิงเหล็ก Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NMC 38R829 UU1802NX16200 องศา F6400 ปอนด์2500 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก2"สีเหลือง16ft฿10,110

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL UU2602DX12 เหล็กสลิงเหล็ก Unilink L12ft 4800lb W2in
฿9,848 / หน่วย