LINCOLN ELECTRIC K1053-9 แหล่งจ่ายไฟเชื่อมแบบแท่ง Idealarc 250
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Stick Welding Power Source, Idealarc 250 |
แอมป์เอซี | 250 |
วงจรการทำงาน | AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30% |
Hz | 60 |
อินพุต | 34 แอมป์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208/230/460 |
โอซีวี | 72v |
ช่วงเอาท์พุท | ไฟฟ้ากระแสสลับ: 35-300A, DC: 40-250A |
ความลึกโดยรวม | 21.5 " |
ความสูงโดยรวม | 27 " |
ความกว้างโดยรวม | 19 " |
จัดอันดับการส่งออก | AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30% |
กระบวนการเชื่อม | ติด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 169.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8515390020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์เอซี | วงจรการทำงาน | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1053-8 | 19 " | 300A | AC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30% | เฮิร์ตซ์ 60 | 230/460/575 | ช่างเชื่อมอาร์ค | 21.5 " | 27 " | ฿301,633 | ||
K1170 | 17.25 " | 225 | 225A @ 25V, รอบการทำงาน 20% | 60 | 230 | ช่างเชื่อม | 12 " | 24 " | ฿30,622 | ||
K1297 | 17.25 " | 225AC / 125DC | AC 225A @ 25V, 20% / DC 125A ที่ 25V, 20% | 50/60 | 230 | ช่างเชื่อม | 12 " | 24 " | ฿52,054 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.