LINCOLN ELECTRIC K1053-8 เครื่องเชื่อมอาร์ค AC 35-300A DC 40-250A แอมป์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่างเชื่อมอาร์ค |
แอมป์เอซี | 300A |
วงจรการทำงาน | AC 250A / 30V / 30% DC 250A / 30V / 30% |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
อินพุต | AC 95/86 / 43A DC 75/68 / 34A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 230/460/575 |
โอซีวี | ไฟกระแสสลับ 72V, DC 70V |
ช่วงเอาท์พุท | ไฟฟ้ากระแสสลับ 35-300A กระแสตรง 40-250A |
ความลึกโดยรวม | 21.5 " |
ความสูงโดยรวม | 27 " |
ความกว้างโดยรวม | 19 " |
จัดอันดับการส่งออก | AC: 250A / 30V / 30% DC: 250A / 30V / 30% |
กระบวนการเชื่อม | ติด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 167.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8515310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์เอซี | วงจรการทำงาน | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1170 | 17.25 " | 225 | 225A @ 25V, รอบการทำงาน 20% | 60 | 230 | ช่างเชื่อม | 12 " | 24 " | ฿30,622 | ||
K1297 | 17.25 " | 225AC / 125DC | AC 225A @ 25V, 20% / DC 125A ที่ 25V, 20% | 50/60 | 230 | ช่างเชื่อม | 12 " | 24 " | ฿52,054 | ||
K1053-9 | 19 " | 250 | AC: 250A / 30V / 30%, DC: 250A / 30V / 30% | 60 | 208/230/460 | Stick Welding Power Source, Idealarc 250 | 21.5 " | 27 " | ฿308,999 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.