LINCOLN ELECTRIC K2619-1 เครื่องเชื่อม AC / dc Tig 2-340a 208 / 230v 1 เฟส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเชื่อมทิก |
แอมป์เอซี | 275 |
วงจรการทำงาน | ลด 40% |
Hz | 50/60 |
อินพุต | 104A บนอินพุต 208V 94A บนอินพุต 230V 47A บนอินพุต 460V |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208-230 |
โอซีวี | 75 |
ช่วงเอาท์พุท | 2 ถึง 340 แอมป์ |
ความลึกโดยรวม | 26 " |
ความสูงโดยรวม | 31 " |
ความกว้างโดยรวม | 22 " |
ระยะ | 1 |
จัดอันดับการส่งออก | 275A / 31 โวลต์ / 40% |
น้ำหนัก | 397 ปอนด์ |
วัสดุเชื่อม | เหล็กอ่อน สแตนเลส และอลูมิเนียม |
กระบวนการเชื่อม | TIG, สติ๊ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 190.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8515310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | วงจรการทำงาน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2535-1 | 225 | ลด 100% | 208-230 | 25.6 " | 20.7 " | 14.5 " | 212 ปอนด์ | ฿310,551 | ||
K2618-1 | 275 | ลด 40% | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 641 ปอนด์ | ฿633,180 | ||
K2624-1 | 375 | ลด 40% | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 751 ปอนด์ | ฿850,442 | ||
K2605-1 | 105A ที่ 14.2V | ลด 100% | 120 | 15.4 " | 11.3 " | 6.2 " | - | ฿101,937 | ||
K2535-2 | 225 | ลด 100% | 208-230 | 38 " | 31.2 " | 19.8 " | 258 ปอนด์ | ฿339,407 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.