LINCOLN ELECTRIC K2535-1 เครื่องเชื่อม AC / dc Tig 5-230a 208 / 230v 1 เฟส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเชื่อมทิก |
แอมป์เอซี | 225 |
วงจรการทำงาน | ลด 100% |
Hz | 50/60 |
อินพุต | 94A บน 208V อินพุต 85A บนอินพุต 230V |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208-230 |
โอซีวี | 75 |
ช่วงเอาท์พุท | 5 ถึง 230 แอมป์ |
ความลึกโดยรวม | 25.6 " |
ความสูงโดยรวม | 20.7 " |
ความกว้างโดยรวม | 14.5 " |
ระยะ | 1 |
จัดอันดับการส่งออก | 90A / 23.4 โวลต์ / 100% |
น้ำหนัก | 212 ปอนด์ |
วัสดุเชื่อม | เหล็กอ่อน สแตนเลส และอลูมิเนียม |
กระบวนการเชื่อม | TIG, สติ๊ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 110.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8515310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | วงจรการทำงาน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2618-1 | 275 | ลด 40% | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 641 ปอนด์ | ฿633,180 | ||
K2624-1 | 375 | ลด 40% | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 751 ปอนด์ | ฿850,442 | ||
K2619-1 | 275 | ลด 40% | 208-230 | 26 " | 31 " | 22 " | 397 ปอนด์ | ฿401,976 | ||
K2605-1 | 105A ที่ 14.2V | ลด 100% | 120 | 15.4 " | 11.3 " | 6.2 " | - | ฿101,937 | ||
K2535-2 | 225 | ลด 100% | 208-230 | 38 " | 31.2 " | 19.8 " | 258 ปอนด์ | ฿339,407 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.