LITTLE GIANT TF-360-10P รถบรรทุกมือ 800 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือ |
สี | สีเขียว |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | เฟรมต่อเนื่องเอียงกลับ |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 13-1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 16 " |
ความลึกโดยรวม | 23 " |
ความสูงโดยรวม | 47 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8716805010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างล้อ | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | วัสดุล้อ | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-360-10 | 2.75 " | เฟรมต่อเนื่องเอียงกลับ | 800 ปอนด์ | 47 " | ลูกบอล | 10 " | ยาง | ยางตันแบบเจาะทะลุ | ฿15,758 | ||
TF-360-10FF | 3.5 " | เฟรมต่อเนื่องเอียงกลับ | 600 ปอนด์ | 47 " | ลูกบอล | 10 " | โฟมโพลียูรีเทนไมโครเซลลูลาร์ | โฟมโพลียูรีเทนไมโครเซลลูลาร์ไม่มีรอยต่อ | ฿21,613 | ||
TF-360-8S | 2.5 " | เฟรมต่อเนื่องเอียงกลับ | 800 ปอนด์ | 47 " | ลูกบอล | 8" | ยาง | ยางตันแบบเจาะทะลุ | ฿14,797 | ||
TF-362-10 | 2.75 " | จับคู่ | 800 ปอนด์ | 49 " | ลูกบอล | 10 " | ยาง | ยางตันแบบเจาะทะลุ | ฿16,059 | ||
TF-362-10FF | 3.5 " | จับคู่ | 600 ปอนด์ | 49 " | ลูกบอล | 10 " | โฟมโพลียูรีเทนไมโครเซลลูลาร์ | โฟมโพลียูรีเทนไมโครเซลลูลาร์ไม่มีรอยต่อ | ฿22,262 | ||
TF-362-10P | 3.5 " | จับคู่ | 800 ปอนด์ | 49 " | บอลแม่นยำ | 10 " | - | นิวเมติก | ฿17,710 | ||
TF-362-8S | 2.5 " | จับคู่ | 800 ปอนด์ | 49 " | ลูกบอล | 8" | ยาง | ยางตันแบบเจาะทะลุ | ฿15,808 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.