LITTLE GIANT WSJ2-3048-36 Workbench Butcher Block กว้าง 48 นิ้ว x 30ind
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | ตรง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทา |
ความสูง | 37.75 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
ความหนาสูงสุด | 1.75 " |
ความกว้าง | 48 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | บล็อกคนขายเนื้อ |
ชุดโต๊ะทำงาน | รอย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 76.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
รุ่น | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
WSJ2-2448-36 | 24 " | 48 " | ฿34,569 | |
WSJ2-3060-36 | 30 " | 60 " | ฿48,662 | |
WSJ2-3072-36 | 30 " | 72 " | ฿54,247 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.