LITTLE GIANT WSJ2-3072-36 Workbench Butcher Block กว้าง 72 นิ้ว x 30ind
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | ตรง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทา |
ความสูง | 37.75 " |
ประเภทขา | ตรง |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
ความหนาสูงสุด | 1.75 " |
ความกว้าง | 72 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | บล็อกคนขายเนื้อ |
ชุดโต๊ะทำงาน | รอย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 93.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
รุ่น | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
WSJ2-2448-36 | 24 " | 48 " | ฿34,569 | |
WSJ2-3048-36 | 30 " | 48 " | ฿41,742 | |
WSJ2-3060-36 | 30 " | 60 " | ฿48,662 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.