Little Giant Pumps 2e-38n-wg | 502375 | 4rk85 ปั๊มหมุนเวียน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 502375 ปั๊มสวนน้ำ 115V 1.7 แอมป์ สายไฟยาว 15 ฟุต | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG

LITTLE GIANT PUMPS 502375 ปั๊มสวนน้ำ 115V 1.7 แอมป์ สายไฟ 15 ฟุต

In Stock
รายการ: AD9FPB รุ่น: 502375อ้างอิงข้าม: 4RK85 / 2E-38N-WG
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
฿9,665 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มหมุนเวียน
ความยาวสายไฟ15ft
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
แอมป์โหลดเต็ม1.7
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า300
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า70
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า205
ความสูง4.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
HP1/40
Hz60
วัสดุใบพัดไนลอน
ทางเข้า3/8 "(F) NPT
ขนาดท่อเข้า3/8 "FNPT
ประเภทขาเข้า3/8 "(F) NPT
ความยาว5.5 "
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ5
สูงสุด ศีรษะ11.8 ฟุต
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์อลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่
ทางออก1/4 "(ม.) NPT
ขนาด Outlet1/4 "MNPT
ป้องกันการโอเวอร์โหลดใช่
วัสดุปั๊มอลูมิเนียม
วัสดุหน้าจอโพรพิลีน
วัสดุซีลไนไตร
UPC010121029095
แรงดันไฟฟ้า115V
วัสดุรูปก้นหอยไนลอน
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.4
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8413702090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแอมป์โหลดเต็มความสูงสูงสุด ศีรษะทางออกขนาด Outletวัสดุหน้าจอวัสดุซีลราคา
LITTLE GIANT PUMPS 503375 ปั๊มสวนน้ำ 115V 1/15 HP สายไฟยาว 15 ฟุต | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ฟุต1/2 "(ม.) NPT1/2 "MNPTโพรพิลีนViton฿14,023
LITTLE GIANT PUMPS 566608 ปั๊มสวนน้ำ 115V 60hz สายไฟ 15 ฟุต ท่อ 1/2" | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ฟุต1/4 "(ม.) NPT1/4 "MNPTเอทิลีนไนไตร฿6,518
LITTLE GIANT PUMPS 523375 ปั๊มสวนน้ำแบบขับตรง, 115V, 60hz, สายไฟ 6 ฟุต | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ฟุต1/4 "(ม.) NPT1/4 "MNPTไนลอนไนไตร฿6,531

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 502375 ปั๊มสวนน้ำ 115V 1.7 แอมป์ สายไฟ 15 ฟุต
฿9,665 / หน่วย