Little Giant Pumps 3e-12n-wg | 503375 | 4rk86 ปั๊มหมุนเวียน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LITTLE GIANT PUMPS 503375 ปั๊มสวนน้ำ 115V 1/15 HP สายไฟยาว 15 ฟุต | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG

LITTLE GIANT PUMPS 503375 ปั๊มสวนน้ำ 115V 1/15 HP สายไฟ 15 ฟุต

In Stock
รายการ: AD9FPC รุ่น: 503375อ้างอิงข้าม: 4RK86 / 3E-12N-WG
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
฿14,743 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มหมุนเวียน
ความยาวสายไฟ15ft
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
แอมป์โหลดเต็ม3.2
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า500
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า210
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า337
ความสูง5.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
HP1/15
Hz60
วัสดุใบพัดไนลอน
ทางเข้า1/2 "(F) NPT
ขนาดท่อเข้า1/2 "FNPT
ประเภทขาเข้า1/2 "(F) NPT
ความยาว7"
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ10
สูงสุด ศีรษะ17.3 ฟุต
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์อลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่
ทางออก1/2 "(ม.) NPT
ขนาด Outlet1/2 "MNPT
ป้องกันการโอเวอร์โหลดใช่
วัสดุปั๊มอลูมิเนียม
วัสดุหน้าจอโพรพิลีน
วัสดุซีลViton
แรงดันไฟฟ้า115V
วัสดุรูปก้นหอยไนลอน
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแอมป์โหลดเต็มความสูงสูงสุด ศีรษะทางออกขนาด Outletวัสดุหน้าจอวัสดุซีลราคา
LITTLE GIANT PUMPS 502375 ปั๊มสวนน้ำ 115V 1.7 แอมป์ สายไฟยาว 15 ฟุต | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ฟุต1/4 "(ม.) NPT1/4 "MNPTโพรพิลีนไนไตร฿10,416
LITTLE GIANT PUMPS 566608 ปั๊มสวนน้ำ 115V 60hz สายไฟ 15 ฟุต ท่อ 1/2" | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ฟุต1/4 "(ม.) NPT1/4 "MNPTเอทิลีนไนไตร฿6,518
LITTLE GIANT PUMPS 523375 ปั๊มสวนน้ำแบบขับตรง, 115V, 60hz, สายไฟ 6 ฟุต | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ฟุต1/4 "(ม.) NPT1/4 "MNPTไนลอนไนไตร฿7,798

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LITTLE GIANT PUMPS 503375 ปั๊มสวนน้ำ 115V 1/15 HP สายไฟ 15 ฟุต
฿14,743 / หน่วย