LOVEJOY 68514445283 ฮับคัปปลิ้ง, ขนาดคัปปลิ้ง RRSC190, ขนาดรู 1 นิ้ว, ขนาดรูกุญแจ 1/4 x 1/8 นิ้ว
รายการ: CJ8PCC
รุ่น: 68514445283
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hub |
ขนาดเบื่อ | 1" |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | สีเทา |
การแต่งงานกัน | กราม |
ขนาดข้อต่อ | อาร์เอสซี190 |
ประเภทคลัป | รศ |
ซีดีมิติ | 50 " |
ขนาด CL | 0.120 " |
มิติ SL | 0.880 " |
ความยาวของฮับ | 2.820 " |
สไตล์ฮับ | 3 |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความกว้างของรูกุญแจ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ความยาวถึง Bore | 1.94 " |
วัสดุ | เหล็กเผา |
สูงสุด เบื่อ | 2.125 " |
นาที. เบื่อ | 0.750 " |
ภายนอก Dia. | 4.50 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514415411.pdf |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
ด้าย Dia. | 1 / 2 "-13 |
กระทู้ต่อนิ้ว | 1 / 2 "-13 |
ปริมาณ | 57.10500 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.7 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | วัสดุ | ความยาวของฮับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445279 | ฿190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | 1.94 " | 4.5 " | เหล็กเผา | 2.82 " | ฿7,453 | |
68514451672 | ฿090 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | เหล็กเผา | 1.24 " | ฿1,064 | |
68514441228 | ฿090 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | เหล็กเผา | 1.24 " | ฿824 | RFQ
|
68514438155 | ฿100 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | เหล็กเผา | 1.97 " | ฿2,312 | RFQ
|
68514438150 | ฿095 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1" | 2.11 " | เหล็กเผา | 1.43 " | ฿1,262 | RFQ
|
68514438153 | ฿100 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | เหล็กเผา | 1.97 " | ฿2,312 | RFQ
|
68514438147 | ฿095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1" | 2.11 " | เหล็กเผา | 1.43 " | ฿1,262 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.