Lovejoy 68514445961 | ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 นิ้ว ความยาว 5.00 นิ้ว แรงบิดทำลาย 10680 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514445961 ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 นิ้ว ความยาว 5.00 นิ้ว แรงบิดทำลาย 10680 นิ้ว

In Stock
รายการ: CM7YFC รุ่น: 68514445961
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
฿9,424 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อสากล
เบื่ออา1 x 1 "
เบื่อ B1 x 1 "
เจาะลึก1.380 "
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดรูกุญแจคลัป1 / 4 "x 1 / 8"
ประเภทข้อต่อD-Type
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความสูงของพินหลัก (มิติ E)2.5 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ออฟเซ็ตมุม25 องศา ฉ
สูงสุด เบื่อ1.000 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1750
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-30 องศา ถึง 212 องศา NS
ภายนอก Dia.1.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.00 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514415606.pdf
กำหนดขนาดสกรู5 / 16 "-11
ขนาดD11B
แรงบิดทำลายสถิต10680 นิ้ว - ปอนด์
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ปริมาณ15.3125 ลบ.ม. ใน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเจาะลึกแรงบิดทำลายสถิตวัสดุกำหนดขนาดสกรูราคา
LOVEJOY 68514444055 ข้อต่อสากล ยาว 4.25 นิ้ว เหล็ก | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿6,757
RFQ
LOVEJOY 68514445151 ข้อต่อสากล ยาว 3.75 นิ้ว เหล็ก | AK3WZT D-8B 3/4BE กิโลวัตต์/วินาที 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก1 / 4-20฿5,792
RFQ
LOVEJOY 68514445688 ข้อต่อสากล ยาว 3.75 นิ้ว เหล็ก | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 กิโลวัตต์/วินาที 685144456885/8 "และ 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก1 / 4-20฿5,792
RFQ
LOVEJOY 68514444398 ข้อต่อสากล ยาว 5.44 นิ้ว เหล็ก | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿10,928
RFQ
LOVEJOY 68514444286 ข้อต่อสากล ยาว 3.75 นิ้ว เหล็ก | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก10-24฿4,967
RFQ
LOVEJOY 68514458227 ข้อต่อสากล ยาว 7 นิ้ว เหล็ก | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 กิโลวัตต์และ SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก3 / 8-16฿25,112
RFQ
LOVEJOY 68514449452 ข้อต่อสากล ยาว 2.68 นิ้ว เหล็ก | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 นิ้ว - ปอนด์เหล็ก-฿3,116
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514445961 ข้อต่ออเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 นิ้ว ความยาว 5.00 นิ้ว แรงบิดทำลาย 10680 นิ้ว
฿9,424 / หน่วย