LOVEJOY 68514462076 Jaw Coupling Spider, With Element, Open Center, Polyurethane, สีแดง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ Spider |
การกระจัดเชิงมุม | 0.13 " |
มุมไม่ตรงแนว | 0.90 องศา ถึง 1.30 องศา |
แนวแกน | 0.039 "ถึง 252" |
สี | สีแดง |
ประเภทคลัป | แทรกอีลาสโตเมอริก |
ลูกบาศก์นิ้ว | 46.8342 ลูกบาศ์กนิ้ว |
มิติ G | 1.57 " |
มิติ S | 2.83 " |
การกำจัด | 0.13 " |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 0.2 " |
ภายใน Dia | 3.15 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที] | 1.2 องศา |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน | 0.12 " |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka) | 0.12 " |
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว) | 0.039 ถึง 252 " |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.008 ถึง 0.027 " |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล | 0.018 " |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr) | 0.018 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3550 |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | -40 องศา ถึง 248 องศา F |
แม็กซ์ แรงบิด | 33980 นิ้ว - ปอนด์ |
แรงบิดที่กำหนด | 16990 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 6.3 " |
การวางแนวแบบขนาน | 0.008 "ถึง 0.027" |
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
สกรูเกลียว Dia | 3 / 8 "-16 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | 3 / 8 "-16 |
กำหนดขนาดสกรู | 3 / 8-16 |
ตั้งขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู | 0.98 " |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 0.98 " |
ความแข็งจากฝั่ง | 95 ฝั่ง A |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม | 3.15 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 6.3 " |
ขนาดแมงมุม | 75 |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 1.18 " |
ประเภทแมงมุม | CJ |
ขนาดสต็อก | เพื่อ 14 180 |
สไตล์ | จุดเปิด |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความหนา | 1.18 " |
ปริมาณ | 46.8342 ลบ.ม. ใน. |
มุมม้วนขึ้นสูงสุด แรงบิด | 5 องศา |
มุมม้วนขึ้นที่แรงบิดที่กำหนด | 3.2 องศา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดแมงมุม | วัสดุ | สี | แรงบิดที่กำหนด | ประเภทแมงมุม | ข้อต่อ TYPE | สไตล์ | อุณหภูมิ พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461447 | 19 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 88 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -50 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿625 | ||
68514472259 | 38 | ยูรีเทน | สีเขียว | 3585 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -30 ถึง 266 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿2,382 | ||
68514462074 | 55 | ยูรีเทน | สีแดง | 6060 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿2,214 | ||
68514461449 | 28 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 840 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -50 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿563 | ||
68514462070 | 28 | ยูรีเทน | สีแดง | 1415 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿563 | ||
68514462075 | 65 | ยูรีเทน | สีแดง | 8320 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿3,736 | ||
68514461451 | 42 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 2345 นิ้ว - ปอนด์ | CJ | แทรกอีลาสโตเมอริก | จุดเปิด | -50 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿1,416 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.