LOVEJOY 68514467248 Jaw Coupling Spider, ขนาดแมงมุม 14 ตัว, ชนิด 92 Shore A, สีเหลือง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | GS ซีรีส์ สไปเดอร์ |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
แนวแกน | +0.039 ถึง 0.019" |
ดุมแบบหนีบ Max. ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12700 |
สี | สีเหลือง |
การแต่งงานกัน | กราม |
ขนาดโบลต์ข้อต่อ | M3 |
ขนาด CL | 0.060 " |
ขนาด HD | 1.180 " |
มิติ TH | 0.080 " |
ความแข็งของแรงบิดแบบไดนามิก | 3044 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ความยาวถึง Bore | 0.433 " |
ล็อครูปแบบอุปกรณ์ Hub Max. ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25400 |
วัสดุ | ยูรีเทน |
สูงสุด เบื่อ | 0.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | -50 องศา ถึง 248 องศา NS |
แม็กซ์ แรงบิด | 132.80 นิ้ว - ปอนด์ |
นาที. เบื่อ | ของแข็ง |
แรงบิดที่กำหนด | 66.40 นิ้ว - ปอนด์ |
ช่วงอุณหภูมิปกติ | -40 องศา ถึง 194 องศา NS |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514467248.pdf |
แนวรัศมี | 0.006 " |
ความแข็งเรเดียล | 1920.0000 นิ้ว - ปอนด์ |
กำหนดขนาดสกรู | # 8-32 |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 0.200 " |
ตั้งสกรู ดุมล้อ สูงสุด. ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15900 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 1.180 " |
ขนาดแมงมุม | 14 |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 0.390 " |
ประเภทแมงมุม | 92 ฝั่ง A |
ความแข็งของแรงบิดคงที่ | 1014 นิ้ว-ปอนด์/ราด |
ขนาดสต็อก | เพื่อ 14 55 |
สไตล์ | ประเภทศูนย์ทึบ |
ปริมาณ | 0.54304 ลบ.ม. ใน. |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดแมงมุม | วัสดุ | สี | แรงบิดที่กำหนด | ประเภทแมงมุม | สไตล์ | ความแข็งเรเดียล | ขนาดโบลต์ข้อต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 2345 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 13887 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿2,848 | ||
68514467257 | 38 | ยูรีเทน | สีแดง | 2876 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 25146 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿2,023 | ||
68514467252 | 24 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 309.8 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 8458 นิ้ว - ปอนด์ | M6 | ฿1,360 | RFQ
| |
68514467254 | 28 | ยูรีเทน | สีเหลือง | 840.8 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 10173 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿1,512 | RFQ
| |
68514467253 | 24 | ยูรีเทน | สีแดง | 531 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 14630 นิ้ว - ปอนด์ | M6 | ฿1,360 | RFQ
| |
68514467261 | 48 | ยูรีเทน | สีแดง | 4646 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 33890 นิ้ว - ปอนด์ | M10 | ฿3,779 | RFQ
| |
68514467255 | 28 | ยูรีเทน | สีแดง | 1416 นิ้ว - ปอนด์ | GS | ของแข็ง | 18288 นิ้ว - ปอนด์ | M8 | ฿1,512 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.