Lovejoy 68514478393 | In-shear Spider เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 นิ้ว แรงบิด 8400 In-lbs ขนาด Ls225 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514478393 In-Shear Spider, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 นิ้ว, แรงบิด 8400 in-lbs, ขนาด LS225

In Stock
รายการ: AJ2XHD รุ่น: 68514478393
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
฿25,322 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 5
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแมงมุมในแรงเฉือน
สีสีน้ำเงิน
แรงบิดที่กำหนดของคัปปลิ้ง4200 นิ้ว - ปอนด์
ขนาดข้อต่อLS225
ประเภทคลัปกรามเฉือน
ลูกบาศก์นิ้ว236.7344 ลูกบาศ์กนิ้ว
ความลึก6.3 "
มิติ G1.94 "
ขนาด HD4.25 "
ขนาด W1.71 "
ความสูง6.13 "
ความยาวถึง Bore2.18 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด เบื่อ2.625 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3900
แม็กซ์ แรงบิด8400 นิ้ว - ปอนด์
นาที. เบื่อ0.750 "
จำนวนชิ้น2
ภายนอก Dia.5"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.3 "
แหวนวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3900
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม5"
ใยแมงมุม (ขนาด W)1.71 "
ประเภทแมงมุมLS
สไตล์ห่อ
ด้าย Dia.1 / 2 "-13
ขนาดเกลียว1 / 2-13
กระทู้ต่อนิ้ว1 / 2 "-13
แรงบิด4200 นิ้ว.
ปริมาณ236.7344 ลบ.ม. ใน.
ความกว้าง6.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514478393 In-Shear Spider, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 นิ้ว, แรงบิด 8400 in-lbs, ขนาด LS225
฿25,322 / หน่วย