LUMAPRO 23Y142 วอลล์แพ็ค Hps 120v 150w
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วอลล์แพ็ค |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -22 องศาถึง 122 องศา F |
ความสูง | 11 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | บรอนซ์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
ประเภทหลอดไฟ | โซเดียมความดันสูง |
วัตต์หลอด | 150 |
ความยาว | 14.25 " |
ประเภทของเลนส์ | กระจก |
การติด | ตรงไปที่ Wall หรือ Junction Box |
วัสดุสะท้อนแสง | อลูมิเนียม |
ประเภทซ็อกเก็ต | กลาง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 9405406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทซ็อกเก็ต | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ความสูง | รายการโคมไฟที่แนะนำ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | ประเภทหลอดไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23Y141 | กลาง | -22 องศาถึง 122 องศา F | 11.875 " | - | 120 | 8.625 " | บรอนซ์ | โซเดียมความดันสูง | ฿6,293 | ||
23Y144 | กลาง | -22 องศาถึง 122 องศา F | 11.875 " | - | 120 | 8.625 " | บรอนซ์ | โลหะลิด | ฿7,192 | ||
23Y145 | กลาง | -22 องศาถึง 122 องศา F | 11 " | 1E690 | 120 / 277 | 9" | บรอนซ์ | โลหะลิด | ฿9,327 | ||
4 กรัม | กลาง | -22 องศาถึง 104 องศา F | 9.25 " | - | 120 / 277 | 11.5 " | ผงเคลือบสีบรอนซ์ทางสถาปัตยกรรม | โลหะลิด | ฿9,310 | ||
4 กรัม | กลาง | -22 องศาถึง 95 องศา F | 9.25 " | 1E690 | 120 / 277 | 11.5 " | ผงเคลือบสีบรอนซ์ทางสถาปัตยกรรม | โลหะลิด | ฿10,097 | ||
4GWH2 | เจ้าพ่อ | -22 องศาถึง 86 องศา F | 9.25 " | 3APK4 | 120 / 277 | 17.25 " | ผงเคลือบสีบรอนซ์ทางสถาปัตยกรรม | โลหะลิด | ฿18,529 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.