Lumapro 23y141 | ชุดติดผนัง Hps 120 V 100 W | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LUMAPRO 23Y141 ชุดผนัง Hps 120 V 100 W | AB7QAZ

LUMAPRO 23Y141 ชุดติดผนัง Hps 120 V 100 W

In Stock
รายการ: AB7QAZ รุ่น: 23Y141
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
฿6,293 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวอลล์แพ็ค
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-22 องศาถึง 122 องศา F
ความสูง11.875 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยบรอนซ์
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมหล่อ
ประเภทหลอดไฟโซเดียมความดันสูง
วัตต์หลอด100
ความยาว8.375 "
ประเภทของเลนส์กระจก
การติดตรงไปที่ Wall หรือ Junction Box
วัสดุสะท้อนแสงอลูมิเนียม
ประเภทซ็อกเก็ตกลาง
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง8.625 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.67
ความสูงของเรือ (ซม.)23.37
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.62
รหัส HS9405406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • รวมหลอดไฟ / ไม่รวมหลอดไฟ (รวมหลอดไฟ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทซ็อกเก็ตอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความสูงรายการโคมไฟที่แนะนำแรงดันไฟฟ้าความกว้างเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยประเภทหลอดไฟราคา
LUMAPRO 23Y142 วอลล์แพ็ค Hps 120v 150w | AB7QBA 23Y142กลาง-22 องศาถึง 122 องศา F11 "-1209"บรอนซ์โซเดียมความดันสูง฿7,040
LUMAPRO 23Y144 เมทัลฮาไลด์ 120v 100w | AB7QBC 23Y144กลาง-22 องศาถึง 122 องศา F11.875 "-1208.625 "บรอนซ์โลหะลิด฿7,192
LUMAPRO 23Y145 แพ็คติดผนัง Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145กลาง-22 องศาถึง 122 องศา F11 "1E690120 / 2779"บรอนซ์โลหะลิด฿9,327
LUMAPRO 4GWG7 Wall Pack เครื่องตัดแบบเต็ม 100 W | AD7WTF 4 กรัมกลาง-22 องศาถึง 104 องศา F9.25 "-120 / 27711.5 "ผงเคลือบสีบรอนซ์ทางสถาปัตยกรรมโลหะลิด฿9,310
LUMAPRO 4GWG9 Wall Pack Pulse เริ่มต้น 150 W | AD7WTH 4 กรัมกลาง-22 องศาถึง 95 องศา F9.25 "1E690120 / 27711.5 "ผงเคลือบสีบรอนซ์ทางสถาปัตยกรรมโลหะลิด฿10,097
LUMAPRO 4GWH2 Wall Pack คัทออฟเต็ม 400 W | AD7WTK 4GWH2เจ้าพ่อ-22 องศาถึง 86 องศา F9.25 "3APK4120 / 27717.25 "ผงเคลือบสีบรอนซ์ทางสถาปัตยกรรมโลหะลิด฿18,529

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LUMAPRO 23Y141 ชุดติดผนัง Hps 120 V 100 W
฿6,293 / หน่วย