LUMAPRO 2LBL6 ไฟส่องสว่าง/แสงสว่างในพื้นที่ Mh วัตต์ 100
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พื้นที่ / โคมไฟรักษาความปลอดภัย |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -22 องศาถึง 120 องศา F |
ความสูง | 17 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | บรอนซ์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
ประเภทหลอดไฟ | โลหะลิด |
วัตต์หลอด | 100 |
ความยาว | 15.5 " |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิค |
การกระจายแสง | ประเภท V |
การติด | ผนัง |
วัสดุสะท้อนแสง | อลูมิเนียม |
ประเภทซ็อกเก็ต | เจ้าพ่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 9405406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | วัตต์หลอด | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LBL7 | 10.5 " | 50 | 9.75 " | 8.25 " | ฿13,107 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.