LUMAPRO 3HNG2 โคมไฟฟลัดไลท์ 120-277 พัลส์สตาร์ท
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Floodlight ปานกลาง |
ความลึก | 7-1 / 16 " |
กำลังวัตต์ | 150 |
ความสูง | 9.25 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | บรอนซ์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
ประเภทหลอดไฟ | โลหะลิด |
การกระจายแสง | กว้าง |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | -20 องศา F |
การติด | 1/2 "NPS Swivel เหมาะกับ J-Box มาตรฐานทั้งหมด |
ประเภทซ็อกเก็ต | กลาง |
รายการโคมไฟที่แนะนำ | 1E690 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 / 208 / 240 / 277V |
ความกว้าง | 13.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 9405406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | การติด | ประเภทซ็อกเก็ต | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3RB 19 | 6.75 " | 5" | ฮาโลเจนควอตซ์ | 1/2 "NPT, ตัวยึดผนัง, แขนยึดแบบปรับได้ประกอบด้วยฟันหยักเพื่อล็อคตัวยึดที่เล็งเข้าที่หมุนได้ 45 องศา | ฐานดาบปลายปืนสปริงโหลด | 120V | 5" | ฿995 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.