ม. K. Morse Zwed025c812m42-9' 3 นิ้ว | ใบเลื่อยวงเดือน 6vdv8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MK MORSE ZWED025C812M42-9 ใบเลื่อย 3 Band 9 ฟุตยาว 3 นิ้วกว้าง 1/2 นิ้ว | AF2LWX 6VDV8

M. K. MORSE ZWED025C812M42-9' ใบเลื่อยวงเดือน 3" 9 ฟุต 3 นิ้วยาว 1/2 นิ้วกว้าง

In Stock
รายการ: AF2LWX Model: ZWED025C812M42-9' 3"ข้ามอ้างอิง: 6VDV8
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
฿2,401 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบเลื่อยสายพาน
เกรดM42
ความยาว9 '3 "
วัสดุbimetal
ฟันต่อนิ้ว8/12
ความหนา0.025 "
ประเภทของฟันตัวแปร
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.5
รหัส HS8202200030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเกรดความยาวฟันต่อนิ้วความหนาความกว้างราคา
MK มอร์ส ZWEFC812MAT-9 ZWEFC812MAT-9' 11-1/2"เมทริกซ์ II9 '11-1 / 2 "8/120.035 "3 / 4 "฿1,928
MK มอร์ส ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 3"M429 '3 "10/140.035 "1 / 2 "฿1,978
MK มอร์ส ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 6"M429 '6 "10/140.035 "1 / 2 "฿2,449
MK มอร์ส ZWED025C812M42-9 ZWED025C812M42-9' 6"M429 '6 "8/120.025 "1 / 2 "฿2,000
MK มอร์ส ZWEFC1014M42-9 ZWEFC1014M42-9 '3 นิ้วM429 '3 "10/140.035 "3 / 4 "฿2,025
MK มอร์ส ZWEFC812M42-9 ZWEFC812M42-9' 11-1/2"M429 '11-1 / 2 "8/120.035 "3 / 4 "฿2,115

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

M. K. MORSE ZWED025C812M42-9' ใบเลื่อยวงเดือน 3" 9 ฟุต 3 นิ้วยาว 1/2 นิ้วกว้าง
฿2,401 / หน่วย