Macromatic Pmpu-fa8 | มอนิเตอร์แบบเส้น 3 เฟส, การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า, 208-480vac | 6mpp2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MACROMATIC PMPU-FA8 3-Phase Line Monitor, ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า, 208-480VAC | AE9VCA 6MPP2

MACROMATIC PMPU-FA8 3-Phase Line Monitor, แรงดันไฟ, 208-480VAC

In Stock
รายการ: AE9VCA รุ่น: PMPU-FA8ข้ามอ้างอิง: 6MPP2
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
฿4,264 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการตรวจสอบสาย 3 เฟส
ประเภทของฐานOctal
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10
รูปแบบการติดต่อสพท
แรงดันไฟฟ้าอินพุต208-480 VAC
จำนวนผู้ติดต่อ1
ระยะไวย์หรือเดลต้า 3 สาย
Pins8
กำลังไฟ3 เวอร์จิเนีย
เบ้า5X852
ความล่าช้าในการเดินทาง (วินาที)เปิดและรีสตาร์ทหลังจากความล้มเหลว: ซ่อมแซม 2 วินาที การสูญเสียและการลงทุนของเฟส: ซ่อมแซม 100 ms โรคของระยะ: ซ่อมแซม 2 วินาที ความตึงเครียดต่ำ: ซ่อมแซม 4 วินาที
ชนิดภาพเขียนการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Macromatic PMPU-FA8 จอภาพแบบ 3 เฟสใช้ในโรงงานผลิต โรงกลั่น ศูนย์ข้อมูล สิ่งอำนวยความสะดวกบำบัดน้ำเสีย และโรงงานแปรรูปอาหาร ช่วยให้มั่นใจถึงลำดับเฟสที่เหมาะสม ความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าและการตรวจจับข้อผิดพลาด การปกป้องอุปกรณ์ และป้องกันการหยุดทำงานเนื่องจากความผิดปกติทางไฟฟ้า

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีลักษณะการติดตั้งเต้ารับและใช้เต้ารับเพื่อการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น
  • สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าอินพุตได้ตั้งแต่ 190 ถึง 500VAC
  • สามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเกินคงที่ที่ 110 เปอร์เซ็นต์ของการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าในสาย แรงดันไฟฟ้าตกที่ทำงานในช่วง 190 ถึง 500VAC และการกลับเฟสโดยมีความล่าช้าเวลา
  • มีความสามารถในการสลับสูงสุด 40VA และสิ้นเปลืองพลังงาน 40VA
  • รองรับการรีสตาร์ทอัตโนมัติและด้วยตนเองโดยหน่วงเวลารีสตาร์ท 2 วินาที

มาตรฐานและการรับรอง:

  • คูลัส
  • UL
  • CE

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะรีเซ็ตมอนิเตอร์ Line 8 เฟส PMPU-FA3 ของ Macromatic ด้วยตนเองได้อย่างไร

A. การรีเซ็ตด้วยตนเองในรีเลย์นี้สามารถทำได้โดยเชื่อมต่อสวิตช์ NC ชั่วขณะภายนอกเข้ากับพินเทอร์มินัล 6 และ 7

ถาม พิกัดอุณหภูมิของจอภาพแบบ 8 เฟส PMPU-FA3 ของ Macromatic นี้อยู่ที่เท่าใด

A. รีเลย์ตรวจจับแรงดันไฟฟ้านี้สามารถทำงานในอุณหภูมิตั้งแต่ -28 ถึง 65 องศาเซลเซียส (-18 ถึง 149 องศาฟาเรนไฮต์)

ถาม เวลาตอบสนองที่แตกต่างกันในมอนิเตอร์แบบ 8 เฟส PMPU-FA3 ของ Macromatic นี้คืออะไร

A.

  • รีสตาร์ท: 2 วินาที
  • การสูญเสียเฟสและการกลับรายการ: 100 ms
  • Undervoltage และ Overvoltage: 4 วินาที
  • ไม่สมดุล: 4 วินาที (ปกติ) หรือ 0.25 วินาที (รุนแรง >12%)

ถาม ฉันจะรีเซ็ต Line Monitor ในกรณีที่มีการอ่านข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร

A.

  • ปิดแหล่งจ่ายไฟไปยังมอนิเตอร์ไลน์
  • ปล่อยให้หยุดชั่วคราวประมาณ 10 - 15 วินาที
  • เปิดแหล่งจ่ายไฟอีกครั้ง
  • ตรวจสอบว่าการอ่านข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกมอนิเตอร์แบบ 3 เฟส

A.

  • พิกัดแรงดันและกระแส
  • ความถูกต้อง
  • โปรโตคอลการสื่อสาร
  • คุณสมบัติการเตือนและการแจ้งเตือน
  • ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และจอแสดงผล
  • ป้องกันไฟกระชากและไฟเกิน
  • ความเข้ากันได้
  • ขนาดและตัวเลือกการติดตั้ง
  • ความเชื่อถือได้
  • ราคา

ถาม. ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ Macromatic PMPU-FA8 มอนิเตอร์แบบ 3 เฟส

A.

  • ปฏิบัติตามคู่มือ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟและการติดตั้งถูกต้อง
  • ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อลงดินอย่างเหมาะสม
  • ใช้งานร่วมกับระบบที่รองรับ
  • สวม PPE หากจำเป็น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเอาท์พุทปัจจุบันประเภทของฐานอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)ระยะPinsกำลังไฟแรงดันไฟฟ้า (AC)รูปแบบการติดต่อราคา
MACROMATIC PMPU 3-Phase Line Monitor SPDT, 8 ขา, 208-480VAC | AE7BKD 5WMJ3 พี.เอ็ม.พี.ยู-Octal10ไวย์หรือเดลต้า 3 สาย83 เวอร์จิเนีย-สพท฿5,166
MACROMATIC PAP208 3-Phase Line Monitor, SPDT, 208VAC, 8 ขา | AE7BKE 5WMJ4 ปพ.208-Octal10ไวย์หรือเดลต้า 3 สาย83 เวอร์จิเนีย-สพท฿3,720
MACROMATIC PAP240 3-Phase Line Monitor SPDT, 8 ขา, 240VAC | AE7BKF 5WMJ5 ปพ.240-Octal10ไวย์หรือเดลต้า 3 สาย83 เวอร์จิเนีย-สพท฿3,037
MACROMATIC PAP480 3-Phase Line Monitor SPDT, 8 ขา, 480VAC | AE7BKG 5WMJ6 ปพ.480-Octal10ไวย์หรือเดลต้า 3 สาย83 เวอร์จิเนีย-สพท฿3,235
MACROMATIC VWKE120A รีเลย์ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า, 3VA, 1.7 วัตต์, -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส | AF7YUK 23NV46 วีเคอี120เอ-ราง DIN161-2 เวอร์จิเนีย-สพท฿2,737
MACROMATIC VWKE240A รีเลย์ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า, 3VA, 1.7 วัตต์, -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส | AF7YUL 23NV47 วีเคอี240เอ-ราง DIN161-2 เวอร์จิเนีย-สพท฿3,788
MACROMATIC PMDU Line Monitor รีเลย์ DPDT, 3 เฟส, 12 ขา, 190-500VAC | CD3ZHK พีเอ็มดียู--------฿7,668

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MACROMATIC PMPU-FA8 3-Phase Line Monitor, แรงดันไฟ, 208-480VAC
฿4,264 / หน่วย