MACROMATIC PTA2015MB รีเลย์หน่วงเวลา เปอร์เซ็นต์ไทเมอร์ 120VAC 10A SPNO
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีเลย์หน่วงเวลา |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 10A |
ช่วงเวลา | รายงานการประชุม 15 |
รุ่น | ราคา | |
---|---|---|
PTA2001H | ฿10,461 | RFQ
|
PTA2001HB | ฿10,461 | RFQ
|
พีทีเอ2001เอ็ม | ฿16,087 | |
PTA2001MB | ฿16,087 | |
พีทีเอ2002เอ็ม | ฿10,461 | RFQ
|
PTA2002MB | ฿10,461 | RFQ
|
พีทีเอ2015เอ็ม | ฿10,461 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.