Macromatic Td-81621-41 | รีเลย์หน่วงเวลา, 1-1023 วินาที, 240vac, 10a | Raptor Supplies ประเทศไทย

MACROMATIC TD-81621-41 รีเลย์หน่วงเวลา 1-1023 วินาที 240VAC 10A

รายการ: CD4YXM รุ่น: TD-81621-41
฿5,585 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
แรงดันไฟฟ้าอินพุต240 VAC
เอาท์พุทปัจจุบัน10A
ช่วงเวลา1 - 1,023 วินาที
UPC801262037427

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
MACROMATIC TD-81621-40 รีเลย์หน่วงเวลา, 240VAC, 10A | CD4YXL ทีดี-81621-40฿5,585
RFQ
MACROMATIC TD-81621-42 รีเลย์หน่วงเวลา, 10-10230 วินาที, 240VAC, 10A | CD4YXN ทีดี-81621-42฿5,585
RFQ
MACROMATIC TD-81621-43 รีเลย์หน่วงเวลา, 1-1023 นาที, 240VAC, 10A | CD4YXP ทีดี-81621-43฿5,585
RFQ
MACROMATIC TD-81621-44 รีเลย์หน่วงเวลา, 10-10230 นาที, 240VAC, 10A | CD4YXQ ทีดี-81621-44฿5,585
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MACROMATIC TD-81621-41 รีเลย์หน่วงเวลา 1-1023 วินาที 240VAC 10A
฿5,585 / หน่วย