MACROMATIC TR-51822-04 รีเลย์หน่วงเวลา 120V AC/DC 10A
รายการ: CD6DTG
รุ่น: TR-51822-04
฿4,693 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีเลย์หน่วงเวลา |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120V AC / DC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 10A |
ช่วงเวลา | 0.05 - 5 วินาที |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า (AC) | คอยล์โวลต์ | ฟังก์ชัน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | สูงสุด การตั้งเวลา | นาที. การตั้งเวลา | Pins | เบ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีอาร์-50222-04 | - | 120 VAC | เมื่อล่าช้า | - | วินาที 5 | วินาที 0.05 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ฿1,594 | |
ทีอาร์-50222-10 | - | 120 VAC | เมื่อล่าช้า | - | วินาที 180 | วินาที 1.8 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ฿1,606 | |
ทีอาร์-50222-12 | - | 120 VAC | เมื่อล่าช้า | - | นาที 5 | วินาที 3 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ฿1,634 | |
TR-50222 | - | 120 VAC | เมื่อล่าช้า | - | นาที 15 | วินาที 9 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ฿1,621 | |
ทีอาร์-50522-05 | - | 120 VAC | เปิดช่วงเวลา | - | วินาที 10 | วินาที 0.1 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ฿1,612 | |
ทีอาร์-50522-10 | - | 120 VAC | เปิดช่วงเวลา | - | วินาที 180 | วินาที 1.8 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ฿1,526 | |
ทีอาร์-50522-12 | - | 120 VAC | เปิดช่วงเวลา | - | นาที 5 | วินาที 3 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ฿1,590 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.