Madison M5920 | สวิตซ์ปรับระดับ 1/2 นิ้ว X 1/2 นิ้ว Npt เลือกได้ SS | 4ym34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON M5920 สวิตซ์วัดระดับของเหลวสแตนเลส 1/2 นิ้ว NPT | AE2NBW 4YM34

MADISON M5920 สวิตช์ระดับของเหลวสแตนเลส 1/2 นิ้ว NPT

In Stock
รายการ: AE2NBW รุ่น: M5920ข้ามอ้างอิง: 4YM34
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
฿7,509 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ขนาดท่อ1 / 2 "x 1 / 2"
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า22 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "
ลอย Dia0.13 "
ความยาวลอย0.75 "
วัสดุลอย316 SS
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.60
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.28A
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดตามแนวนอน
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 392 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.6 "
ลำต้นยาว4.6 "
วัสดุต้นกำเนิด316 SS
สลับฟังก์ชั่นเลือก
ขนาดการเชื่อมต่อถัง1/2 "x 1/2" NPT
คะแนน VA30
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS9026106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สวิตช์ระดับของเหลวแบบติดตั้งด้านข้างเหมาะสำหรับใช้กับสารเคมีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูงหรือบริการควบคุมระดับถังน้ำมันเชื้อเพลิง
  • เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและบริการด้านอาหาร
  • การตรวจจับระดับของเหลวแบบจุดเดียวผ่านผนังด้านข้างของถัง
  • กลไกคู่แม่เหล็กที่สามารถให้รอบการสลับได้มากกว่า 5 ล้านครั้ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่ออุณหภูมิในการทำงาน พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลำต้นยาววัสดุต้นกำเนิดคะแนน VAราคา
MADISON MS5010 Liquid Level Switch 3 / 8-24 Unf Selectable 316 Stainless Steel | AC4HVK 2ZY40 MS5010ตามแนวนอนเหล็กสแตนเลส 3163 / 8-24 "สูงสุด 392 องศา F2.96 "2.96 "316 SS30฿4,152
MADISON MS5917 สวิตช์ระดับของเหลว 1/4 นิ้ว Npt เลือกได้สแตนเลส 316 | AC4HVL 2ZY41 MS5917แนวตั้งเหล็กสแตนเลส 3161 / 4 "สูงสุด 482 องศา F3.380 "2.63 "316 SS60฿6,008
MADISON MS7000 สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt เลือกได้ Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000แนวตั้งPBT1 / 8 "สูงสุด 221 องศา F2.25 "1.63 "PBT30฿1,338
MADISON MS8000 สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt เลือกได้ Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000แนวตั้งโพรพิลีน1 / 8 "สูงสุด 221 องศา F2.25 "1.63 "โพรพิลีน30฿1,105
MADISON MS8800 สวิตช์ระดับของเหลว 1/4 นิ้ว Npt เลือกได้ Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800แนวตั้งโพรพิลีน1 / 4 "สูงสุด 221 องศา F3.380 "2.63 "โพรพิลีน60฿3,617
MADISON MS9000 Liquid Level Switch 1/8 Inch Npt Selectable Kynar | AC4HVQ 2ZY 45 MS9000แนวตั้งไคนาร์1 / 8 "สูงสุด 221 องศา F2.25 "1.63 "ไคนาร์30฿2,029
MADISON MSB5600 สวิตช์ระดับของเหลวเลือกได้ 316 สแตนเลส | AC4HVR 2ZY47 MSB5600แนวตั้งเหล็กสแตนเลส 316-สูงสุด 221 องศา F3.89 "2.5 "316 SS60฿10,222

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON M5920 สวิตช์ระดับของเหลวสแตนเลส 1/2 นิ้ว NPT
฿7,509 / หน่วย