Madison Ms8000 | สวิตช์วัดระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt Selectable Pp | 2zy43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MADISON MS8000 สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt เลือกได้ Pp | AC4HVN 2ZY43

MADISON MS8000 สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt Selectable Pp

In Stock
รายการ: AC4HVN แบบ: MS8000ข้ามอ้างอิง: 2ZY43
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
฿1,560 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ระดับของเหลว
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ขนาดท่อ1 / 8 "
รูปแบบการติดต่อศปภ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า22 ก. PTFE เคลือบสารตะกั่ว 24 "
ลอย Dia1"
ความยาวลอย1.00 "
วัสดุลอยโพรพิลีน
ลอยเฉพาะแรงโน้มถ่วง0.80
ความสูง2.25 "
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.28A
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า240
การติดแนวตั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยสูงสุด 221 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.25 "
ลำต้นยาว1.63 "
วัสดุต้นกำเนิดโพรพิลีน
สลับฟังก์ชั่นเลือก
ขนาดการเชื่อมต่อถัง1 / 8 "NPT
UPC094704142470
คะแนน VA30
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9032896060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่ออุณหภูมิในการทำงาน พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลำต้นยาววัสดุต้นกำเนิดคะแนน VAราคา
MADISON MS5010 Liquid Level Switch 3 / 8-24 Unf Selectable 316 Stainless Steel | AC4HVK 2ZY40 MS5010ตามแนวนอนเหล็กสแตนเลส 3163 / 8-24 "สูงสุด 392 องศา F2.96 "2.96 "316 SS30฿4,185
MADISON MS5917 สวิตช์ระดับของเหลว 1/4 นิ้ว Npt เลือกได้สแตนเลส 316 | AC4HVL 2ZY41 MS5917แนวตั้งเหล็กสแตนเลส 3161 / 4 "สูงสุด 482 องศา F3.380 "2.63 "316 SS60฿6,021
MADISON MS7000 สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt เลือกได้ Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000แนวตั้งPBT1 / 8 "สูงสุด 221 องศา F2.25 "1.63 "PBT30฿1,500
MADISON MS8800 สวิตช์ระดับของเหลว 1/4 นิ้ว Npt เลือกได้ Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800แนวตั้งโพรพิลีน1 / 4 "สูงสุด 221 องศา F3.380 "2.63 "โพรพิลีน60฿3,537
MADISON MS9000 Liquid Level Switch 1/8 Inch Npt Selectable Kynar | AC4HVQ 2ZY 45 MS9000แนวตั้งไคนาร์1 / 8 "สูงสุด 221 องศา F2.25 "1.63 "ไคนาร์30฿1,931
MADISON MSB5600 สวิตช์ระดับของเหลวเลือกได้ 316 สแตนเลส | AC4HVR 2ZY47 MSB5600แนวตั้งเหล็กสแตนเลส 316-สูงสุด 221 องศา F3.89 "2.5 "316 SS60฿11,243
MADISON M4190 สวิทช์ระดับของเหลว 1 นิ้ว Npt Spdt 304 สแตนเลส | AC4HWT 2ZY84 M4190ตามแนวนอนเหล็กสแตนเลส 3041"สูงสุด 302 องศา F5.81 "5.81 "304 SS100฿15,249

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MADISON MS8000 สวิตช์ระดับของเหลว 1/8 นิ้ว Npt Selectable Pp
฿1,560 / หน่วย