MAIN FILTER INC. MF0064353 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 10.82 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.898 " |
OD ด้านล่าง | 3.032 " |
ความจุ | 42.45 |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 473 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 10.82 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 3.032 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตัวกรอง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไหล | ทิศทางการไหล | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ไมครอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062257 | 61 ตร.ว. นิ้ว | - | 2.047 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | Viton | 2.83 " | 10 | ฿757 | RFQ
| |
MF0062259 | 61 ตร.ว. นิ้ว | - | 2.047 " | ภายนอก-ใน | - | Viton | 2.83 " | 25 | ฿757 | RFQ
| |
MF0062261 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | 3 | ฿1,092 | RFQ
| |
MF0062262 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | - | ฿1,092 | RFQ
| |
MF0062263 | 49 ตร.ว. นิ้ว | - | 2.047 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | Viton | 2.83 " | 10 | ฿941 | RFQ
| |
MF0062264 | 49 ตร.ว. นิ้ว | - | 2.047 " | ภายนอก-ใน | - | Viton | 2.83 " | 10 | ฿1,081 | RFQ
| |
MF0062266 | 49 ตร.ว. นิ้ว | - | 2.047 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | Viton | 2.83 " | 25 | ฿1,081 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.