MAIN FILTER INC. MF0336242 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 12.87 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.071 " |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 3 |
ความสูง | 12.87 |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.634 " |
OD . ยอดนิยม | 3.071 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006201 | 4.05 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 2.028 " | - | - | - | ฿1,833 | RFQ
| |
MF0006210 | 7.63 " | 1.898 " | 3.721 " | - | 3.721 " | 48.03 | 435 | 435 PSI | ฿3,186 | RFQ
| |
MF0006229 | 7.99 " | 1.347 " | 2.894 " | - | 2.894 " | - | - | - | ฿2,378 | RFQ
| |
MF0006244 | 4.05 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 4.87 | 435 | 435 PSI | ฿2,008 | RFQ
| |
MF0006248 | 6.71 | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 11.64 | - | 435 PSI | ฿2,149 | RFQ
| |
MF0006251 | 6.71 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 11.64 | 435 | 435 PSI | ฿2,149 | RFQ
| |
MF0006262 | 7.63 " | 1.898 " | 3.032 " | - | 3.032 " | 27.07 | - | 435 PSI | ฿3,124 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.