MAIN FILTER INC. MF0424696 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, ความสูง 6.85 นิ้ว | CF9RPH

MAIN FILTER INC. MF0424696 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 6.85 นิ้ว

รายการ: CF9RPH แบบ: MF0424696
฿1,858 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง3.898 "
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน60
ความสูง6.85 "
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.595 "
OD . ยอดนิยม3.898 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน SOFIMA HYDRAULICS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงรหัสด้านล่างOD ด้านล่างขนาดเกลียวไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมยุบความดันแคร็กความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0058375 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Viton Seal, 3.38 นิ้วความสูง | CF6WFJ D110T60A MF00583753.38 "-1.772 "-1"1.772 "-305 PSI฿1,362
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058417 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 60 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 4.44 นิ้ว | CF6WHB D111T60A MF00584174.44 "-1.772 "-1.004 "1.772 "305305 PSI฿1,343
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058419 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 60 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 4.48 นิ้ว | CF6WHD D111T60B MF00584194.48 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI฿3,991
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058459 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 60 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.22 นิ้ว | CF6WJP D112T60A MF00584598.22 "-1.772 "-1.004 "1.772 "--฿1,856
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058461 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 60 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 8.26 นิ้ว | CF6WJR D112T60B MF00584618.26 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI฿3,762
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058499 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Viton Seal, 4.56 นิ้วความสูง | CF6WKU D120T60A MF00584994.56 "-2.087 "-0.965 "2.087 "-305 PSI฿1,569
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058535 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Viton Seal, 8.22 นิ้วความสูง | CF6WLV D121T60A MF00585358.22-2.087 "-0.965 "2.087 "--฿2,193
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0424696 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 6.85 นิ้ว
฿1,858 / หน่วย