MAIN FILTER INC. MF0591009 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 16.22 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.697 " |
OD ด้านล่าง | 4.488 " |
กรองสื่อ | กระจก |
ความสูง | 16.22 " |
ไมครอน | 5 |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 4.488 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006416 | - | 2.697 " | 4.488 " | - | 16.22 " | - | 4.488 " | - | ฿5,883 | RFQ
| |
MF0006769 | ภายนอก-ใน | 1.347 " | 2.362 " | - | 8.99 | - | 2.362 " | 21.55 | ฿2,588 | RFQ
| |
MF0007069 | ภายนอก-ใน | 3.799 " | 5.65 " | ภายนอก-ใน | 36.25 " | - | 5.65 " | 447.32 | ฿13,627 | RFQ
| |
MF0007075 | ภายนอก-ใน | 2.03 " | 3.9 " | - | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | 47.41 | ฿2,339 | RFQ
| |
MF0007081 | ภายนอก-ใน | 1.347 " | 2.362 " | - | 7.99 " | - | 2.362 " | 20.22 | ฿2,378 | RFQ
| |
MF0007219 | ภายนอก-ใน | 1.347 " | 2.362 " | - | 5.66 | - | 2.362 " | 13.36 | ฿2,176 | RFQ
| |
MF0007321 | ภายนอก-ใน | 0.48 " | 1.378 " | ภายนอก-ใน | 4.13 " | - | 1.378 " | 4.55 | ฿2,354 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.