MAIN FILTER INC. MF0596563 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 4.44 นิ้ว | CG3EXD D42A40TAV

MAIN FILTER INC. MF0596563 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 4.44 นิ้ว

รายการ: CG3EXD แบบ: MF0596563ข้ามอ้างอิง: D42A40TAV'
฿1,418 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.772 "
แคร็กความดัน305 PSI
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน40
ขนาดตัวกรอง81 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง4.44 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน40
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.004 "
OD . ยอดนิยม1.772 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน WIX D42A40TAV

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไอดียอดนิยมรหัสด้านล่างOD ด้านล่างOD . ยอดนิยมยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองไหลราคา
MAIN FILTER INC. MF0058415 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน Rating, Viton Seal, 4.44 นิ้วความสูง | CF6WGZ D111T40A MF00584151.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI81 ตร.ว. นิ้วภายนอก-ใน฿1,418
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058457 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน Rating, Viton Seal, 8.22 นิ้วความสูง | CF6WJM D112T40A MF00584571.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI156 ตร.ว. นิ้วภายนอก-ใน฿2,027
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059492 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 9.25 นิ้ว | CF6XNJ D650T40A MF00594921.654 "1.654 "3.898 "3.898 "-145 PSI-ภายนอก-ใน฿3,939
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059683 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 40 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.6 นิ้ว | CF6XUZ D721T40A MF00596831.406 "-2.362 "2.362 "305305 PSI208 ตร.ว. นิ้วภายนอก-ใน฿4,101
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059713 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน Rating, Viton Seal, 7.89 นิ้วความสูง | CF6XWC D730T40A MF00597132.488 "-3.602 "3.602 "305305 PSI219 ตร.ว. นิ้วภายนอก-ใน฿4,964
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059773 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 40 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 15.25 นิ้ว | CF6XXM D732T40A MF00597732.488 "-3.602 "3.602 "----฿7,439
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059890 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน Rating, Viton Seal, 4.09 นิ้วความสูง | CF6YBB D810T40A MF00598900.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI43 ตร.ว. นิ้วภายนอก-ใน฿1,285
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0596563 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 4.44 นิ้ว
฿1,418 / หน่วย