MAIN FILTER INC. MF0657386 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, ซีล, ความสูง 11.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.76 " |
OD ด้านล่าง | 4.41 " |
ความจุ | 54.90 |
แคร็กความดัน | 72 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 25 |
ขนาดตัวกรอง | 1220 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 11.5mm |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 2.76 " |
OD . ยอดนิยม | 4.41 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ไมครอน | ประเภทซีล | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003997 | ภายนอก-ใน | 1.075 " | 2.87 " | Viton | 4.86 " | 25 | Viton | 1.075 " | ฿1,226 | RFQ
| |
MF0004592 | - | - | 4.01 " | - | 7.78 " | 25 | Viton | 2.01 " | ฿1,042 | RFQ
| |
MF0005970 | - | 1.075 " | 2.87 " | Viton | 4.86 | 25 | Viton | 1.075 " | ฿1,226 | RFQ
| |
MF0009873 | ภายนอก-ใน | 1.61 " | 3.25 " | - | 5.2 " | 25 | - | 1.61 " | ฿1,641 | RFQ
| |
MF0015873 | - | 0.22 " | 1.5 " | - | 2.52 " | 25 | - | 0.53 " | ฿850 | RFQ
| |
MF0029309 | ภายนอก-ใน | - | 4.45 " | Viton | 13.27 " | 200 | Viton | 2.4 " | ฿6,592 | RFQ
| |
MF0034075 | - | 0.433 " | 3.937 " | - | 10.91 | 200 | - | 0.748 " | ฿4,851 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.