MAIN FILTER INC. MF0869012 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว | CG4RUX PH7251

MAIN FILTER INC. MF0869012 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว

รายการ: CG4RUX แบบ: MF0869012ข้ามอ้างอิง: PH7251'
฿1,474 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน
OD ด้านล่าง5.06 "
ความกดดันต่อเนื่อง261 PSI
ความจุ21.42
แคร็กความดัน72.5 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
กรองคะแนน20
ขนาดตัวกรอง536 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
อัตราการไหล40 กรัมต่อนาที
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง6.94
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน20
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ด้าย16 ยูเอ็นเอฟ
ขนาดเกลียว1.5 "
OD . ยอดนิยม5.06 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน LUBER-FINER PH7251

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงOD ด้านล่างความกดดันต่อเนื่องด้ายขนาดเกลียวOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0095167 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 5.38 นิ้ว | CF7EEZ 925947 MF00951675.38 "3.75 "304 PSI12 ยูเอ็นเอฟ1mm3.75 "--฿756
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301815 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal, สูง 8.307 นิ้ว | CF7ZNC HA071 MF03018158.3073.78 "304.6 PSI14 สพป-3.78 "24.03-฿1,172
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301817 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 5.748 นิ้ว | CF7ZNE HA081 MF03018175.748 "3.78 "304.6 PSI14 สพป-3.78 "--฿964
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301819 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 7.02 นิ้ว | CF7ZNG HA091 MF03018197.025.079 "---5.079 "--฿1,576
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301824 Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 นิ้ว | CF7ZNM HA131 MF03018248.949 "5.079 "246.611 สพป1.25mm5.079 "41.7472.5฿1,588
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304221 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 7.02 นิ้ว | CF8ABG CA1603 MF03042217.025.079 "---5.079 "--฿1,576
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304226 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 5.748 นิ้ว | CF8ABM CA603 MF03042265.748 "3.78 "304.6 PSI14 สพป-3.78 "--฿964
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0869012 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว
฿1,474 / หน่วย