MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56 |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.2/3.6 |
HP | 0.75 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ไม่ |
ความยาวเพลาน้อย | 9 9 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาค |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | cw / ccw |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 59.50% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.5 " |
ระยะ | 1 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบมอเตอร์ | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39QN9537X | แยกเฟส | Standard | 48 | Flat | รถยนต์ | - | 1725 | ลด 48.5% | ฿10,743 | ||
5KH39QN9538 | แยกเฟส | Standard | 48 | Flat | ไม่มี | - | 1725 | ลด 57.5% | ฿10,854 | ||
5KH39QN9686X | แยกเฟส | Standard | 48 | Flat | รถยนต์ | - | 1725 | ลด 52.5% | ฿9,992 | ||
5KCR49WN0270T | Capacitor-Start / Run | Standard | 56HZ | คีย์ | รถยนต์ | - | 1725 | ลด 72% | ฿33,488 | ||
056B34D2029 | - | - | 56 | - | - | เข้มงวด | - | - | ฿20,603 | ||
5KH33FN6 | - | - | 48 | - | - | WB | - | - | ฿3,428 | ||
056B11D15505 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | ฿38,247 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.