MARATHON MOTORS 056B11D15505 C1263A มอเตอร์เฟสเดียว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1140 |
UPC | 722856081803 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.88 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบมอเตอร์ | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39QN9537X | แยกเฟส | Standard | 48 | Flat | รถยนต์ | - | 1725 | ลด 48.5% | ฿9,426 | ||
5KH39QN9538 | แยกเฟส | Standard | 48 | Flat | ไม่มี | - | 1725 | ลด 57.5% | ฿9,528 | ||
5KH39QN9686X | แยกเฟส | Standard | 48 | Flat | รถยนต์ | - | 1725 | ลด 52.5% | ฿8,183 | ||
5KCR49WN0270T | Capacitor-Start / Run | Standard | 56HZ | คีย์ | รถยนต์ | - | 1725 | ลด 72% | ฿33,762 | ||
056B34D2029 | - | - | 56 | - | - | เข้มงวด | - | - | ฿17,412 | ||
5KH33FN6 | - | - | 48 | - | - | WB | - | - | ฿4,712 | ||
056B34D11019 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | - | 56 | คีย์ | - | - | 3450 | ลด 59.50% | ฿15,507 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.