MARATHON MOTORS 056T17D2119 G962 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 75.5% |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.05 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.56 |
การติด | ฐานยืดหยุ่น |
การออกแบบ NEMA | B |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
UPC | 722856040817 |
แรงดันไฟฟ้า | 575 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาที | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | HP | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K49PN4088X | 1725 | 56H | 5.1-5.2/2.6 | 1.15 | อัตโนมัติ | 200-230/460 | 1.5 | 60 | ฿26,701 | ||
5K49UN4086X | 1725 | 56H | 6.2-6.0/3.0 | 1.15 | อัตโนมัติ | 208-230/460 | 2 | 60 | ฿30,343 | ||
5K46KN 4085 | 1725/1425 | 56 | 3.3-3.0/1.5 | 1.25 | ไม่มี | 208-230/460 | 3/4 | 50/60 | ฿19,744 | ||
056T17D5350 | 1800 | 56HZ | 9.2-8.6/4.3 | 1.15 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | 208-230/460 | 3 | 60 | ฿40,422 | ||
056T17D2104 | 1800 | 56 | 1.5-1.6 / .8 | 1.35 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | 208-230/460 | 1/3 | 60 | ฿22,888 | ||
5K49PN 3052 | 1725/1140 | 56 | 1.3/0.7 | 1.25 | ไม่มี | 460 | 3.25 | 60 | ฿40,045 | ||
056T17D2101 | 1800 | 56 | 3.4-3.4/1.7 | 1.15 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | 208-230/460 | 1 | 60 | ฿24,112 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.