MARATHON MOTORS 132STFC6527 R428A IEC เฟรมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เมตริก |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 91.70% |
ประเภทของอุปกรณ์ | ก.ค.ศ |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
ขนาดกรอบ | 132S |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.8 |
Hz | 50/60 |
อัตราส่วน IP | 55 |
kW | 5.60 |
ประเภทการติดตั้ง | แข็ง / B3 |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 33mm |
มาตรฐานและการอนุมัติ | UL |
แรงดันไฟฟ้า | 575-480 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.25 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Hz | การชุมนุม | กรงขัง | kW | การติด | ปฐมนิเทศ | รอบต่อนาที | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT17FH6326 | 50/60 | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1.49 | ฐาน | - | - | - | ฿33,937 | ||
090LT34FH6302 | 60 | F1 เท่านั้น | IP55 | 2.24 | B3 | ตามแนวนอน | 3600 | - | ฿26,570 | ||
132STFC6503 | 60 | F3 | ก.ค.ศ | 5.6 | เข้มงวด | ตามแนวนอน | 3600 | - | ฿60,584 | ||
080T17FH5326 | 60 | F3 | ก.ค.ศ | 0.56 | เข้มงวด | ตามแนวนอน | 1800 | - | ฿18,046 | ||
063T17FH5326 | 60 | F3 | ก.ค.ศ | 0.18 | B3 | ตามแนวนอน | 1800 | - | ฿15,347 | ||
071T17FH5327 | 60 | F3 | ก.ค.ศ | 0.37 | เข้มงวด | ตามแนวนอน | 1800 | - | ฿17,233 | ||
090LT34FH6301 | 60 | F3 | ก.ค.ศ | 2.24 | เข้มงวด | ตามแนวนอน | 3600 | - | ฿38,363 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.