MARATHON MOTORS 143THTR15535 Y283 มอเตอร์เวกเตอร์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เวกเตอร์ |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 84% |
กรงขัง | ที.วี |
กรอบ | 143TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 3/1.5 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | H |
kW | 0.75 |
การติด | C-Face - ฐานแบบถอดได้ |
การออกแบบ NEMA | A |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
UPC | 722856024572 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | kW | ฐาน | กลุ่มประสิทธิภาพ | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145THTR15540 | - | ที่สามารถลอกออกได้ | Standard | ใบหน้า / ฐาน | 1755 | 0.855 | 16 1 / 16 " | 4.5 ปอนด์ - ฟุต | ฿88,859 | ||
145THTN17034 | - | เข้มงวด | EPAct | ใบหน้า / ฐาน | 1750 | 0.825 | 14 11 / 16 " | 6.0 ปอนด์ - ฟุต | ฿116,511 | ||
056H17T15528 | 0.56 | - | - | C-Face - ฐานแบบถอดได้ | - | - | - | - | ฿68,043 | ||
056H17T15526 | 0.37 | - | - | C-Face - ฐานแบบถอดได้ | - | - | - | - | ฿57,992 | ||
056H17T15527 | 0.75 | - | - | C-Face - ฐานแบบถอดได้ | - | - | - | - | ฿84,452 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.